Rolka brúsneho rúna Durable Flex, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 280

Č. pol.: 556085 280
Cena za 1 ks (5,19 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štruktúra rúna Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 280 - 360
Stupeň jemnosti stredne jemné
Štruktúra rúna 280
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka valčekov 100 mm
Dĺžka valčekov 10 m
Prevedenie A Very Fine
Označenie 3M DF
Farba cervená
Druh produktu Rolka brúsneho rúna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 556085 280
EAN/GTIN 4046719858262
Číslo výrobcu OLD65219
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
Flexibilné vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zŕn až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje agresívnejšie brúsne vlastnosti, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte rovnomernejšiu štruktúru výbrusu. Enormná flexibilita uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z oceľovej vlny.
Stredné/stredne jemné: univerzálne použitelné na odstránenie jemnej hrdze, lahkých znecistení, sfarbení; pre dodatocné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka