WNMA 060412 IC5010 Oboustranné, negativní trigonální destičky pro materiály obrobků s krátkými třískami, jako je litina

Č. pol.: 5560555
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5560555
EAN/GTIN 7291075080124
Číslo výrobcu 5560555
Číslo L L23950 1495

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 6,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka