Sada kotúčov s brúsnym rúnom, 3-dielna (A), na čistenie a matovanie hrubý 200

Č. pol.: 555760 200
Nastavte cenu 3 ks (22,73 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ krúžku 200 mm
Šírka krúžku 25 mm
⌀ otvora 20 mm
⌀ redukčného krúžku 14 mm; 16 mm
Druh produktu Krúžok brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555760 200
EAN/GTIN 4013349627940
Číslo výrobcu L065681602

Popis

Prevedenie:

Unipol® brúsne rúnové kotúče sú navinuté okolo kovového jadra; súprava obsahuje vždy 3 kotúče.

Použitie:

Brúsne rúnové kotúče sa môžu upínať v ľubovolnom počte a šírke.
Vhodné pre všetky kovy (INOX, oceľ, hliník, mosadz), plasty, drevo a keramiku. Hrubé a agresívne brúsne rúno (cca zrno 100) na odstránenie jemnej hrdze a povrchových nečistôt. Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov a gumených častí, na satinovanie dekoratívnych kovových povrchov (drsnosť Rt cca 3,5 − 4 µm).

Poznámka:

Upínacie tŕne pre brúsne rúnové kotúče pozri č. 555785.