Leštiaca sada 9-dielna, s pastami a upínacím tŕňom ⌀ 6 mm Unipol® 100

Č. pol.: 555750 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ krúžku 100 mm
    ⌀ otvora 10 mm
    Druh produktu Textilný krúžok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 555750 100
    EAN/GTIN 4013349602022
    Číslo výrobcu L008011105

    Popis

    Prevedenie:

    Leštiaci sortiment ⌀ 100 mm so sisalovým látkovým kotúčom a po 2 kusy leštiacich látkových kotúčov pre tri stupne leštenia, a to predleštenie, zarovnanie a leštenie s vysokým leskom (vyleštenie). Tri prispôsobené leštiace pasty (veľ. BROWN, WHITE und BLUE) a jeden upínací tŕň ⌀ 6 mm (pre vŕtačku, príp. flexibilný hriadeľ). S návodom na leštenie.

    Použitie:

    Vhodné pre všetky kovy (INOX, oceľ, hliník, mosadz).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka