Súprava suknových kotúčov s najjemnejším leštiacim rúnom 3-dielna na vyleštenie 100

Č. pol.: 555735 100
Nastavte cenu 3 ks (8,02 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ krúžku 100 mm
Šírka krúžku 14 mm
⌀ otvora 20 mm
⌀ redukčného krúžku 10 mm; 14 mm; 16 mm
Druh produktu Textilný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555735 100
EAN/GTIN 4013349630346
Číslo výrobcu L415681350

Popis

Prevedenie:

Kotúče so skladanou látkou sú navinuté okolo kovového jadra (upínač); súprava obsahuje vždy 3 kotúče.
Veľmi jemná tkaninová štruktúra, úsporná spotreba leštiacej pasty, dobrá životnosť − žiadne strapkanie.
Textilný kotúc Unipol® ovinutý okolo kovového stredu (upínac).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovolnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru kovov (obvodová rýchlosť cca 25 − 30 m/s).
Veľmi jemné leštiace rúno sa používa na leštenie všetkých kovov, ako aj plastov.

Poznámka:

Upínacie tŕne pre látkové kotúče pozri č. 555785.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely