Súprava suknových kotúčov s leštiacim rúnom, 3-dielna na zarovnanie 100

Č. pol.: 555730 100
Nastavte cenu 3 ks (8,72 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ krúžku 100 mm
Šírka krúžku 14 mm
⌀ otvora 20 mm
⌀ redukčného krúžku 10 mm; 14 mm; 16 mm
Druh produktu Textilný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555730 100
EAN/GTIN 4013349627902
Číslo výrobcu L415681300

Popis

Prevedenie:

Kotúče so skladanou látkou sú navinuté okolo kovového jadra (upínač); súprava obsahuje vždy 3 kotúče.
Úsporná spotreba leštiacej pasty, vysoká životnosť − žiadne strapkanie.
Textilný kotúc Unipol® ovinutý okolo kovového stredu (upínac).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovolnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru kovov (obvodová rýchlosť cca 25 − 30 m/s).
Leštiace rúno na zarovnanie a leštenie (INOX, neželezné kovy) a finalizácia bez tvorenia vysokého lesku.

Poznámka:

Upínacie tŕne pre látkové kotúče pozri č. 555785.