WNMG 130624-TNM IC8250 Oboustranné negativní trigonové vyměnitelné destičky pro hrubování

Č. pol.: 5550554
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5550554
    EAN/GTIN 7291075082692
    Číslo výrobcu 5550554
    Číslo L L23950 1372

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek TNM, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 13,03 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek TNM
    • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 13.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.65 mm/rev
    • Min.D.O.C. 3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka