DNMG 150412-TF IC8250 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° destička pro obrábění široké škály materiálů obrobků se středními řeznými parametry

Č. pol.: 5550325
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5550325
EAN/GTIN 7291075046113
Číslo výrobcu 5550325
Číslo L L23950 753

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso TF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TF
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.