Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA) 50X20

Č. pol.: 554908 50X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,19 € / ks
  • Od 10 ks
    6,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
⌀ hlavy 50 mm
Šírka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 6 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554908 50X20
EAN/GTIN 4062406272364
Číslo výrobcu 554908 50X20

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. ⌀ stopky 6 mm.
Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka