Sada šroubováků VDE Classic

Č. pol.: 5548.CBB
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5548.CBB
EAN/GTIN 7610733280209
Číslo výrobcu PB 5548.CBB
Číslo L L60060 2948

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE, sada, plně izolované do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900
  • pro křížové šrouby
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetří místo a je ideální pro jemné seřizování
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Phillips (tværgående fordybning): 0, 1, 2
  • Profil: pro křížové šrouby

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka