{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 80 | |
⌀ hlavy | 30 mm | |
Šírka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 16 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 25 400 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554660 30X10 | |
EAN/GTIN | 4045197240989 | |
Číslo výrobcu | 554660 30X10 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |