{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 60 | |
⌀ hlavy | 60 mm | |
Šírka hlavy | 30 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 8 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 12 700 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554650 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240972 | |
Číslo výrobcu | 554650 60X30 |