{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | korundové brúsne zrno (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 120 | |
⌀ hlavy | 40 mm | |
Šírka hlavy | 15 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 12 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 19 100 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554310 40X15 | |
EAN/GTIN | 4045197235596 | |
Číslo výrobcu | 554310 40X15 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |