Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 40, ⌀ hlavyךírka hlavy: 40X15mm

Č. pol.: 554095 40X15
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,31 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    2,76 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
⌀ hlavy 40 mm
Šírka hlavy 15 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 12 000 min-1
maximálne otáčky 19 100 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 554095 40X15
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197803221
Kopírovať
Číslo výrobcu 554095 40X15
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
GG(G)
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.