Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm stredne tvrdý 75

Č. pol.: 554093 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší ⌀ 75 mm
    Upínanie zo strany nástrojov Rýchloupínací systém vonkajší závit
    Upínanie strojové ⌀ stopky 6 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    maximálne otáčky 20 000 min-1
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554093 75
    EAN/GTIN 4045197526250
    Číslo výrobcu 554093 75

    Popis

    Prevedenie:

    Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
    Gumený brúsny tanier s integrovaným 1/4-palcovým upínačom a 6 mm stopkou. Montáž na vreteno M14 s adaptérom č. 554081.

    Použitie:

    Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

    Poznámka:

    Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka