Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm stredný 25

Č. pol.: 554092 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 25 mm
Upínanie zo strany nástrojov Rýchloupínací systém vonkajší závit
Upínanie strojové ⌀ stopky 6 mm
⌀ stopky 6 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
maximálne otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554092 25
EAN/GTIN 4054596054974
Číslo výrobcu 7100062231

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
Gumený brúsny tanier s integrovaným 1/4-palcovým upínačom a 6 mm stopkou. Montáž na vreteno M14 s adaptérom č. 554081.
Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka