{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Stupeň tvrdosti | mäkká | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 76,2 mm | |
Označenie výrobcu | XL-DR | |
Prevedenie | 2 A medium | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 554067 180/2 | |
EAN/GTIN | 30048011171860 | |
Číslo výrobcu | 7100000858 |