Kotúč na hrubé čistenie (SiC) XCRS

Č. pol.: 554056 XCRS

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,26 € / ks
  • Od 10 ks
    4,38 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

prevedenie rúna Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň jemnosti extra hrubý
Stupeň tvrdosti velmi tvrdá
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 50,8 mm
Označenie 3M XT-DR
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554056 XCRS
EAN/GTIN 50638060215383
Číslo výrobcu 7100175521

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.
Stabilné hrany, extrémne vysoký úber a dlhá životnost nástroja. Ideálne na odstránenie okovín.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka