{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Nylonové rúno | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 100 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 76,2 mm | |
Prevedenie | A coarse | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Brúsne rúno |
Číslo položky | 554047 100 | |
EAN/GTIN | 30048011055320 | |
Číslo výrobcu | 7000000756 | |
Výrobca | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |