{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | Nylonové rúno | |
Abrazívne skratky | A | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 50,8 mm | |
Vykonanie | A medium | |
Maximálna rýchlosť | 23 000 min-1 | |
Typ výrobku | Brúsne rúno |
Číslo položky | 554042 180 | |
EAN/GTIN | 4062406300302 | |
Číslo výrobcu | 554042 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dokončovací kotúč s rúnom, ⌀ 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 864 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykonanie | A medium | A medium |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | stredný | stredný |
Maximálna rýchlosť | 23 000 min-1 | 23 000 min-1 |
Abrazívne skratky | A | A |
Typ výrobku | Brúsne rúno | Brúsne rúno |