Súprava leštiacich prvkov CaraFin 5-dielne D151

Č. pol.: 553992 D151
Nastavte cenu 5 ks (6,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CaraFin
Skratka pre brúsivo D
odporúčané otáčky 6 000 min-1
Úroveň leštenia Predleštenie
Farba ružová
Druh produktu Leštiaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553992 D151
EAN/GTIN 4062406776930

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Leštiaci kvet CaraFin vyrobený z elastického PU materiálu pre maximálnu prispôsobivosť zložitým geometriám obrobkov. Obojstranne potiahnuté diamantom.

Použitie:

Ideálne vhodné na použitie v kombinácii so stopkou č. 553997 43 a mikrosystémami pre brúsenie č. 078140078150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo