Súprava brúsnych listov so suchým zipsom (SiC), 100 kusov 150

Č. pol.: 553970 150
Nastavte cenu 100 ks (0,31 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 150
⌀ kotúčov 21 mm
Upínač Suchý zips
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553970 150
EAN/GTIN 4027497149100
Číslo výrobcu A3302018150

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rubová strana kotúčov je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení sgumovým brúsnym tanierom na suchý zips č. 553995 samolepiaca. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na mikrosystémoch pre brúsenie. Maximálnu pracovnú rýchlosť pozri gumový brúsny tanier na suchý zips č. 553995.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka