Súprava brúsnych listov so suchým zipsom (A), 100 kusov 120

Č. pol.: 553960 120
Nastavte cenu 100 ks (0,27 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 120
⌀ kotúčov 21 mm
Upínač Suchý zips
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553960 120
EAN/GTIN 4027497148424
Číslo výrobcu A3300018120

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rubová strana kotúčov je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení sgumovým brúsnym tanierom na suchý zips č. 553995 samolepiaca. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na mikrosystémoch pre brúsenie. Maximálnu pracovnú rýchlosť pozri gumový brúsny tanier na suchý zips č. 553995.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka