Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm stredne tvrdý 50M

Č. pol.: 553920 50M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
583 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti stredne tvrdý
Vonkajší ⌀ 50 mm
⌀ stopky 6 mm
maximálne otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553920 50M
EAN/GTIN 4045197331007
Číslo výrobcu 553920 50M

Popis

Prevedenie:

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchloupínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.
Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm. Na upínanie brúsnych kotúčov s rýchloupínacím systémom s kovovým uzáverom.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka