Brúsny valec, valcový (A), zrnitosť 80 stredný 6X38

Č. pol.: 553880 6X38

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,34 € / ks
  • Od 50 ks
    1,11 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 378 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredný
Tvar brúsneho valca valcové
⌀ brúsnych valcov 6 mm
Dĺžka brúsnych valcov 38 mm
maximálne otáčky 26 000 min-1
Druh produktu Brúsny valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553880 6X38
EAN/GTIN 4045197524522

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny normálny korund (A).
Valcový tvar.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

Vhodné pro:

Držiak: ⌀ upínania × celková dĺžka: 3×63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely