Kužeľové brúsne puzdro (A) zrno 150 jemná 20X63

Č. pol.: 553870 20X63

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,31 € / ks
  • Od 50 ks
    1,93 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 639 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 150
Stupeň jemnosti jemná
Tvar objímky kónické
najväčší ⌀ objímky 20 mm
Šírka objímky 63 mm
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553870 20X63
EAN/GTIN 4045197240613
Číslo výrobcu 553870 20X63

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicou s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna.
Normálny korund (A) pre univerzálne brúsne práce.
Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu − aj na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.