Kužeľové brúsne puzdro (A) zrno 80 stredný, veľkosť puzdra -⌀× šírka puzdra: 20X63mm

Č. pol.: 553860 20X63
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,99 € / ks
  • Od 50 ks
    1,66 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

veľkosť puzdra -⌀× šírka puzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredný
Tvar objímky kónické
najväčší ⌀ objímky 20 mm
Šírka objímky 63 mm
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 553860 20X63
EAN/GTIN 4045197240590
Číslo výrobcu 553860 20X63
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicou s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna.
Normálny korund (A) pre univerzálne brúsne práce.
Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu − aj na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.