Brúsne puzdro (A) zrno 80 stredný 10X20

Č. pol.: 553720 10X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,62 € / ks
  • Od 50 ks
    0,52 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 817 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Puzdro-⌀ךírka puzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredný
Tvar objímky valcové
⌀ objímky 10 mm
Šírka objímky 20 mm
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553720 10X20
EAN/GTIN 4045197525437
Číslo výrobcu 553720 10X20

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.
Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicou s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.
Normálny korund (A).

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu − aj na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka