SCD 193-077-200 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Č. pol.: 5531914
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5531914
    EAN/GTIN 7291075275438
    Číslo výrobcu 5531914
    Číslo L L24240 743

    Popis

    Popis:

    Vrták ze slinutého karbidu, průměr zásuvky, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 19,3 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 19,3 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 101 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 153 mm, užitná délka (LU) 77 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 19.3 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 19.3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 101 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 153 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 77 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka