SCD 145-063-160 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Č. pol.: 5531821
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531821
EAN/GTIN 7291075275070
Číslo výrobcu 5531821
Číslo L L24240 543

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 14,5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 14,5 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 83 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 133 mm, užitečná délka (LU) 63 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 14.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 83 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 133 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 63 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka