Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 13,2 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 13,2 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 77 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 124 mm, užitečná délka (LU) 60 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 13.2 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 13.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 77 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 124 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 60 mm