SCD 121-060-140 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5531773
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531773
EAN/GTIN 7291075018271
Číslo výrobcu 5531773
Číslo L L24240 786

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 12,1 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 5 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka sklíčidla (LCF) 124 mm, rozsah L/D 12,1xD, rozsah L/D, celková délka (77 mm) Efektivní délka (LU) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12.1 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 77 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 124 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka