SCD 109-056-120 AP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD.

Č. pol.: 5531752
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5531752
    EAN/GTIN 7291075019070
    Číslo výrobcu 5531752
    Číslo L L24240 787

    Popis

    Popis:

    Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 12 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 10,9 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 10,9 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka upínací tyče (LCF) 118 mm, rozsah L/D 56xD, L/D (efektivní délka), celková délka (délka 71 mm)

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10.9 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 71 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 118 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 56 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka