SCDT 085-026-120-M10 IC908 Předvrtávací karbidové vrtáky s přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 5531415
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5531415
    EAN/GTIN 7291075015478
    Číslo výrobcu 5531415
    Číslo L L24240 785

    Popis

    Popis:

    Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 8,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 55 mm, počet řezných hran (NOF) 3, funkční délka (LF) 3 mm, délka sklíčidla (LCF) 8,5 mm, rozsah L/45D, rozsah 2x100D Celková délka (OAL) 102 mm, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, efektivní délka (LU) 45 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8.5 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 100.45 mm
    • Délka spirály(LCF) 55 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 102 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 40 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 45 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka