Popis:
Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 34 mm, počet řezných hran (NOF) 3, funkční délka (LF) 3 mm, délka sklíčidla (LCF) 5 mm, rozsah L/78D, rozsah 2x7D Celková délka (OAL) 79 mm, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, efektivní délka (LU) 27 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 5 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 78.09 mm
- Délka spirály(LCF) 34 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 79 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 40 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 27 mm