SCD 078-039-080 AH5 IC903 Plně tvrdokovový spirálový vrták bez vnitřního chlazení hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5531361
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531361
EAN/GTIN 7291075014563
Číslo výrobcu 5531361
Číslo L L24240 781

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 8 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 7,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7,8 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka upínací tyče (LCF) 91 mm, rozsah L/D 42xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 55 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 55 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 91 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 42 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka