Popis:
Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 10 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 8,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 8,5 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka upínací tyče (LCF) 112 mm, rozsah L/D 42,5xD, L/L (efektivní délka), délka (délka 59 mm)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8.5 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 59 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 112 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 46 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 42.5 mm