SCD 040-020-060 AH5 IC903 Plně tvrdokovový spirálový vrták bez vnitřního chlazení hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5531157
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531157
EAN/GTIN 7291075014389
Číslo výrobcu 5531157
Číslo L L24240 761

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 6 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 4 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 4 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka upínací tyče (LCF) 66 mm, rozsah L/D 20xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 29 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 29 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 66 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 32 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm