SCD 028-016-030 AP6 IC908 Vrták z tvrdokovu DIN 6537 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 6xD

Č. pol.: 5531115
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531115
EAN/GTIN 7291075013856
Číslo výrobcu 5531115
Číslo L L24240 755

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 3 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 2,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 2,8 mm, počet řezných hran (NOF) 6, délka upínací tyče (LCF) 60 mm, rozsah L/D 16.8xD, L/D (efektivní délka), délka (délka 22,4 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 2.8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 2.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 22.4 mm
  • Skupina délek 6xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34.8 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 16.8 mm