SCD 013-005-030 AP4 IC908 Vrták z tvrdokovu DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 5531079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531079
EAN/GTIN 7291075007459
Číslo výrobcu 5531079
Číslo L L24240 659

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 3 4 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 1,3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 1,3 mm, počet řezných hran (NOF) 4, délka upínací tyče (LCF) 46 mm, rozsah L/D 5,2xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 7,8 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 1.3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 1.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 7.8 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 46 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34.2 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 5.2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka