SCD 13.49-60-14.29ACP5 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5530743
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5530743
    EAN/GTIN 7291075171785
    Číslo výrobcu 5530743
    Číslo L L24240 447

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,562″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,531″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,531″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 2,99″, délka skupiny 5xD, délka skupina 5xD, Celková délka (OAL) 4,88″, použitelná délka (LU) 2,36″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.562″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.531″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.531″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.531″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 2.99″
    • Skupina délek: 5xD
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 4.88″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.79″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 2.36″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka