SCD 180-071-180 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5530579
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5530579
    EAN/GTIN 7291075018110
    Číslo výrobcu 5530579
    Číslo L L24240 639

    Popis

    Popis:

    Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 18 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 18 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 5 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka sklíčidla (LCF) 143 mm, rozsah L/D 18xD, rozsah L/D, celková délka (93 mm) Efektivní délka (LU) 71 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 93 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 143 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 71 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka