SCD 12.9-060-14.29ACP5 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5530528
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5530528
EAN/GTIN 7291075006445
Číslo výrobcu 5530528
Číslo L L24240 687

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,562″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,508″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,508″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 2,99″, délka skupiny 5xD, délka skupina 5xD, Celková délka (OAL) 4,88″, použitelná délka (LU) 2,36″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.562″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.508″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.508″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 2.99″
  • Skupina délek: 5xD
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 4.88″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.79″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.36″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka