SCD 165-051-180 AP3 IC908 Vrták ze slinutého karbidu DIN 6537 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 5530451
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5530451
EAN/GTIN 7291075006056
Číslo výrobcu 5530451
Číslo L L24240 599

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 18 3 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 16,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 16,5 mm, počet řezných hran (NOF) 3, délka upínací tyče (LCF) 123 mm, rozsah L/D 51xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 73 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 16.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Délka spirály(LCF) 73 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 123 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 51 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.