Popis:
Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 14 3 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 13 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 13 mm, počet řezných hran (NOF) 3, délka upínací tyče (LCF) 107 mm, rozsah L/D 43xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 60 mm)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 13 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 13 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Délka spirály(LCF) 60 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 107 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 43 mm