Brúsna čiapočka (CER) 1319G

Č. pol.: 553035 1319G

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,19 € / ks
  • Od 100 ks
    0,99 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
764 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 80
Tvar G
⌀ brúsnych čiapočiek 13 mm
Dĺžka brúsnych čiapočiek 19 mm
odporúčané otáčky 16 000 min-1
Druh produktu Brúsna čiapočka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553035 1319G
EAN/GTIN 4062406120498
Číslo výrobcu 553035 1319G

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka optimalizovanému spojeniu zŕn.
Keramické zrno (CER) ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

Použitie:

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Poznámka:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka