Diamantová leštiaca utierka CaraFin mäkká D0,25

Č. pol.: 552785 D0,25
(1095,19 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zrnitosť D0,25
    Skratka pre brúsivo D
    Rozmery 150×180 mm
    Dĺžka 180 mm
    Šírka 150 mm
    Materiál mikrovlákno
    Stupeň jemnosti Politúra s vysokým leskom
    Druh produktu Leštiaca handrička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 552785 D0,25
    EAN/GTIN 4045197994615
    Číslo výrobcu 552785 D0,25

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane monokryštalickým diamantom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.
    Mäkká handrička na zrkadlovú politúru podľa obrysov koncových povrchov mäkkých materiálov a materiálov citlivých na škrabance.

    Výhoda:

    Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.
    Diamantové leštiace utierky (mikrovlákno) potiahnuté na jednej strane monokryštalickým diamantom.

    Použitie:

    Pre rýchle a suché ručné leštenie.
    Pre rýchle a suché ručné leštenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka