Diamantové brúsne body spájované natvrdo D427 ZY1240

Č. pol.: 552750 ZY1240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 40 mm
Celková dĺžka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552750 ZY1240
EAN/GTIN 4067263290735
Číslo výrobcu 552750 ZY1240

užívateľská tabuľka

Plast, sklolaminát
 
15
Kameň
 
15
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne brúsené polotovary s diamantovým obložením vo vákuovom tvrdom spájkovacom procese.

Výhoda:

  • Vyššia účinnosť rezania v porovnaní s galvanicky viazanými brúsnymi telieskami vďaka veľkému presahu zrna (približne 70 % brúsneho zrna presahuje z väzby) a pevnejšej väzbe.
  • Otvorená štruktúra a hrubé zrno D427 znižujú teplotu brúsenia a minimalizujú tendenciu zanášať sa.

Použitie:

Pre manuálne použitie, na priemyselných robotoch alebo CNC brúskach na vykonávanie hrubých brúsnych prác s vysokým úberom materiálu. Omietanie, frézovanie kontúr kompozitných materiálov (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj iné zrnitosti, špeciálne tvary alebo brúsne telieska s vnútorným chladením na stacionárne použitie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka