Diamantové brúsne body galvanicky D126, D, ⌀ hlavy: 1mm

Č. pol.: 552600 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 1 mm
Dĺžka hlavy 1 mm
Celková dĺžka 45 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 552600 1
EAN/GTIN 4045197157164
Číslo výrobcu 552600 1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
15
Plast, sklolaminát
 
15
Kameň
 
15
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne brúsené polotovary s diamantovou vrstvou. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka galvanickej niklovej väzbe.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na jemné brúsenie otvorov, polomerov, kontúr, ako aj odhrotovanie a zrážanie hrán.
Pre tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK.
Odporúčaná obvodová rýchlosť: Diamant suchý 8 - 18 m/s, diamant mokrý 15 - 25 m/s.

Poznámka:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka