Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická 7

Č. pol.: 552330 7
(1946,20 € / 100 Gram)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty 7 µm
Stupeň jemnosti jemná
Farebný kód cervená
Obsah 5 g
Druh produktu Brúsna pasta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552330 7
EAN/GTIN 4045197283832
Číslo výrobcu 552330 7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
1
Oceľ < 55 HRC
 
1
Oceľ < 60 HRC
 
1
Oceľ < 67 HRC
 
1
Karbid volfrámu (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, sklolaminát
 
1
Kameň
 
1
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantová pasta bez silikónu v praktickej dávkovacej striekačke.
Vysoko koncentrované zrno z prírodného diamantu v 5 g striekačke na dosiahnutie rovnomernej hĺbky drsnosti na povrchu obrobku.

Použitie:

V každom pomere s alkoholom alebo vodou miešateľné spojivo zabezpečí optimálny brúsny film. Ľahké čistenie nástroja a obrobku vodou šetrné k životnému prostrediu a bez zvyškov.
Pre leštiace práce na tvrdenej oceli, tvrdom kove, keramike a kompozitných materiáloch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka